Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BÜGELSPANNER HORIZONTAL, STANDARD MIT GEGENHALTER, FORM:B, F1=3000, STAHL VERZINKT, KOMP:KUNSTSTOFF ROT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1261.03000
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1261.03000
EAN/GTIN:
     4059245328437
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelspanner
Hakenspanner
Verschlussspanner
bügelspanner horizontal kipp
Werkstoff: Stahl oder Edelstahl. Ausführung: Stahl verzinkt. Edelstahl blank. Kunststoffgriff ölbeständig. Bestellbeispiel: K1261.03000 Hinweis: Die Bügelspanner sind im Besonderen für das schnelle Verschließen und Befestigen von Deckeln und Klappen geeignet. Der Verstellweg kann am Verschlussbügel für jede Ausführung individuell eingestellt werden.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.2062
Ursprungs-Land:
QU
RoHS:
true
A4:
25,4
H:
42
Spannweg L2:
45
B1:
31,8
D:
6,7
A2:
6,8
A3:
11,5
A1:
19
D2:
6,3
A5:
6,4
Handkraft FH N:
150
A:
39,7
L1:
21,6
B3:
20
D1:
5
B:
44,4
B5:
3
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Bügelspanner
F1=Zugkraft (N):
3000
Grifftyp Schnellspanner:
horizontal
Farbe Komponente:
rot
Ausführung 2:
mit Gegenhalter
Produkttyp:
Standard
Oberfläche Grundkörper:
verzinkt
Oberfläche Komponente:
ölbeständig
Form:
B
Material Komponente:
Kunststoff
Verstellweg L min.:
148,7
Verstellweg L max.:
170,3
Weitere Suchbegriffe: bügelspanner horizontal, bügelspanner kipp, Spanner Schnellspanner Kraftspanner
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 250 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.