Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BÜGELSPANNER HORIZONTAL, STANDARD MIT GEGENHALTER, F1=4000, EDELSTAHL BLANK, KOMP:KUNSTSTOFF ROT ÖLBESTÄNDIG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1260.14000
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1260.14000
EAN/GTIN:
     4059245328413
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelspanner
Hakenspanner
Verschlussspanner
bügelspanner horizontal kipp
Werkstoff: Stahl oder Edelstahl. Ausführung: Stahl verzinkt. Edelstahl blank. Kunststoffgriff ölbeständig. Bestellbeispiel: K1260.02000 Hinweis: Die Bügelspanner sind im Besonderen für das schnelle Verschließen und Befestigen von Deckeln und Klappen geeignet. Der Verstellweg kann am Verschlussbügel für jede Ausführung individuell eingestellt werden.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.3090
Ursprungs-Land:
QU
RoHS:
true
B2:
24,8
A4:
39,1
H:
60,5
Spannweg L2:
24
B1:
32
D:
6,5
A2:
12,2
A3:
14
A1:
19
A5:
20,6
Handkraft FH N:
150
A:
35
L1:
49,8
B3:
19
D1:
6
B:
48
B5:
3
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Bügelspanner
F1=Zugkraft (N):
4000
Lochbild:
2
Grifftyp Schnellspanner:
horizontal
Farbe Komponente:
rot
Ausführung 2:
mit Gegenhalter
Produkttyp:
Standard
Oberfläche Grundkörper:
blank
Oberfläche Komponente:
ölbeständig
Verstellweg L min.:
142,4
Verstellweg L max.:
192,2
Material Komponente:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: bügelspanner horizontal, bügelspanner kipp, Spanner Schnellspanner Kraftspanner
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,94*
€ 49,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,78*
€ 49,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,24*
€ 46,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,16*
€ 45,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,04*
€ 44,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.