Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNELLSPANNER STANDARD L=229,2 STAHL, FUß SENKRECHT, KOMP:KUNSTSTOFF, ROT, F2=8000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1248.08000
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1248.08000
EAN/GTIN:
     4059245347919
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurvenschnellspanner
Senkrecht-Schnellspanner
Senkrechtspanner
Vertikal-Spanner
Werkstoff: Stahl. Ausführung: Stahl verzinkt. Kunststoffgriff ölbeständig. Bestellbeispiel: K1248.02400 Hinweis: Bei der Ausführung K1248.02400 wird ein Neoprendruckstück mitgeliefert. Zubehör: K0688 K0689 K0690 K0101 K1442 K0102 K0103 K1443 K0104 K0106 K1441
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
2.5000
Ursprungs-Land:
TW
RoHS:
true
B2:
26,5
L=Länge:
229,2
H:
335
L2:
105
B1:
10
D:
12,3
Öffnungswinkel Griff:
50°
Öffnungswinkel Haltearm:
100°
Spannkraft F3 N:
1800
C2:
12,7
C1:
31,8
Spannkraft F4 N:
3900
Haltekraft F1 N:
3000
A1:
76,2
Handkraft FH N:
280
A:
50,8
C:
113,5
L1:
153
B3:
16,5
B:
20
M:
M16x150
Ausführung 2:
Fuß senkrecht
Ausführung 1:
Standard
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Schnellspanner
F2=Haltekraft N:
8000
Grifftyp Schnellspanner:
vertikal
Farbe Komponente:
rot
Material Komponente:
Kunststoff
Produkttyp:
verstellbare Andruckspindel
Oberfläche Grundkörper:
verzinkt
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,65*
€ 49,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,50*
€ 49,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,03*
€ 46,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,93*
€ 45,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,82*
€ 43,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.