Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNELLSPANNER SCHWERE AUSFÜHRUNG L=84 STAHL, FUß SENKRECHT, KOMP:KUNSTSTOFF, ROT, F2=6000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1245.06000
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1245.06000
EAN/GTIN:
     4059245316502
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurvenschnellspanner
Senkrecht-Schnellspanner
Senkrechtspanner
Vertikal-Spanner
Werkstoff: Stahl. Ausführung: Stahl gehärtet und passiviert. Kunststoffgriff ölbeständig. Bestellbeispiel: K1245.06000 Zubehör: K0688 K0689 K0101 K1442 K0102 K0103 K1443 K0104 K0106 K1441
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.2934
Ursprungs-Land:
QU
RoHS:
true
B2:
12,5
L=Länge:
84
H:
137
L2:
31
B1:
6
Öffnungswinkel Griff:
134°
Öffnungswinkel Haltearm:
210°
A3:
15
Spannkraft F3 N:
800
C1:
15
Spannkraft F4 N:
900
Haltekraft F1 N:
3000
A1:
27
Handkraft FH N:
200
C:
42
L1:
45
B3:
6,5
B:
12
M:
M6x50
Ausführung 2:
Fuß senkrecht
Ausführung 1:
schwere Ausführung
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Schnellspanner
F2=Haltekraft N:
6000
Grifftyp Schnellspanner:
vertikal
Farbe Komponente:
rot
Material Komponente:
Kunststoff
Produkttyp:
verstellbare Andruckspindel
Oberfläche Grundkörper:
gehärtet und passiviert
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,64*
€ 66,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,63*
€ 65,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,66*
€ 61,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,24*
€ 59,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,31*
€ 58,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,74*
€ 50,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.