Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNELLSPANNER, FUß WAAGRECHT, STANDARD, F2=2500, VERSTELLB. ANDRUCKSPINDEL M06X50, EDELSTAHL BLANK,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Produktbild 3
Zeichnung
Zeichnung 2
Artikel-Nr.:
     C7309-K1241.12500
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1241.12500
EAN/GTIN:
     4059245316434
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Horizontal-Spanner
Horizontalspanner
Kniehebelspanner
Waagerecht-Schnellspanner
Werkstoff: Stahl oder Edelstahl. Ausführung: Stahl verzinkt. Edelstahl blank. Kunststoffgriff ölbeständig. Bestellbeispiel: K1241.02500 Hinweis: Bei den Ausführungen K1241.02500 und K1241.12500 wird ein Neoprendruckstück mitgeliefert. Zubehör: K0688 K0689 K0690 K0101 K1442 K0102 K0103 K1443 K0104 K0106 K1441 K1431
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.2482
Ursprungs-Land:
QU
RoHS:
true
B2:
11,2
L=Länge:
173
H:
52,1
L2:
37,5
B1:
40
D:
5,5
Öffnungswinkel Griff:
76°
Öffnungswinkel Haltearm:
93°
Spannkraft F3 N:
400
C1:
14
Spannkraft F4 N:
1000
Haltekraft F1 N:
1200
A1:
38
Handkraft FH N:
150
A:
26
C:
25
L1:
61
B3:
6,2
B:
28
M:
M6x50
B5:
2,5
B4:
22
Ausführung 2:
Fuß waagrecht
Ausführung 1:
Standard
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Schnellspanner
F2=Haltekraft N:
2500
Grifftyp Schnellspanner:
horizontal
Farbe Komponente:
rot
Material Komponente:
Kunststoff
Produkttyp:
verstellbare Andruckspindel
Oberfläche Grundkörper:
blank
Lochbild:
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.