Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNELLSPANNER STANDARD L=277, FORM:B STAHL, FUß SENKRECHT, KOMP:KUNSTSTOFF, ROT, F2=5400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1239.05400
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1239.05400
EAN/GTIN:
     4059245347858
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurvenschnellspanner
Senkrecht-Schnellspanner
Senkrechtspanner
Vertikal-Spanner
Werkstoff: Stahl. Ausführung: Stahl verzinkt. Kunststoffgriff ölbeständig. Bestellbeispiel: K1239.03200 Hinweis: Bei den Ausführungen K1239.01000, K1239.02500 und K1239.03200 wird ein Neoprendruckstück mitgeliefert. Zubehör: K0688 K0689 K0690 K0101 K1442 K0102 K0103 K1443 K0104 K0106 K1441
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.9520
Ursprungs-Land:
TW
RoHS:
true
B2:
19,4
L=Länge:
277
A4:
2
H:
109
L2:
79,5
B1:
8
D:
8,7
Öffnungswinkel Griff:
76°
Öffnungswinkel Haltearm:
94°
Spannkraft F3 N:
1100
C2:
10
C1:
23
Spannkraft F4 N:
3000
Haltekraft F1 N:
2400
A1:
59
Handkraft FH N:
250
A:
41,2
C:
63,8
L1:
108
B3:
11,5
B:
16
M:
M10x80
Form:
B
Ausführung 2:
Fuß senkrecht
Ausführung 1:
Standard
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Schnellspanner
F2=Haltekraft N:
5400
Lochbild:
2
Grifftyp Schnellspanner:
horizontal
Farbe Komponente:
rot
Material Komponente:
Kunststoff
Produkttyp:
verstellbare Andruckspindel
Oberfläche Grundkörper:
verzinkt
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.