Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNELLSPANNER STANDARD L=225, FORM:B STAHL, FUß SENKRECHT, KOMP:KUNSTSTOFF, ROT, F2=3400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1239.03400
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1239.03400
EAN/GTIN:
     4059245347841
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurvenschnellspanner
Senkrecht-Schnellspanner
Senkrechtspanner
Vertikal-Spanner
Werkstoff: Stahl. Ausführung: Stahl verzinkt. Kunststoffgriff ölbeständig. Bestellbeispiel: K1239.03200 Hinweis: Bei den Ausführungen K1239.01000, K1239.02500 und K1239.03200 wird ein Neoprendruckstück mitgeliefert. Zubehör: K0688 K0689 K0690 K0101 K1442 K0102 K0103 K1443 K0104 K0106 K1441
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.4542
Ursprungs-Land:
TW
RoHS:
true
B2:
15
L=Länge:
225
A4:
2,5
L2:
52,7
B1:
6
D:
6,6
Öffnungswinkel Griff:
72°
Öffnungswinkel Haltearm:
90°
Spannkraft F3 N:
800
C2:
10,5
C1:
17,5
Spannkraft F4 N:
1900
Haltekraft F1 N:
1400
A1:
42
Handkraft FH N:
200
A:
26
C:
49,7
L1:
79
B3:
8,6
B:
12
M:
M8x60
Form:
B
Ausführung 2:
Fuß senkrecht
Ausführung 1:
Standard
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Schnellspanner
F2=Haltekraft N:
3400
H:
82,2
Lochbild:
2
Grifftyp Schnellspanner:
horizontal
Farbe Komponente:
rot
Material Komponente:
Kunststoff
Produkttyp:
verstellbare Andruckspindel
Oberfläche Grundkörper:
verzinkt
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 250 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.