Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNELLSPANNER STANDARD L=173, FORM:A STAHL, FUß SENKRECHT, KOMP:KUNSTSTOFF, ROT, F2=3200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1239.03200
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1239.03200
EAN/GTIN:
     4059245316335
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurvenschnellspanner
Senkrecht-Schnellspanner
Senkrechtspanner
Vertikal-Spanner
Werkstoff: Stahl. Ausführung: Stahl verzinkt. Kunststoffgriff ölbeständig. Bestellbeispiel: K1239.03200 Hinweis: Bei den Ausführungen K1239.01000, K1239.02500 und K1239.03200 wird ein Neoprendruckstück mitgeliefert. Zubehör: K0688 K0689 K0690 K0101 K1442 K0102 K0103 K1443 K0104 K0106 K1441
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.2552
Ursprungs-Land:
QU
RoHS:
true
B2:
14,7
L=Länge:
173
H:
61
L2:
39,1
B1:
6
D:
6,7
Öffnungswinkel Griff:
65°
Öffnungswinkel Haltearm:
90°
A3:
20,8
Spannkraft F3 N:
800
C2:
6,4
C1:
12,7
Spannkraft F4 N:
1600
Haltekraft F1 N:
2000
A1:
38
Handkraft FH N:
150
A:
25,4
C:
48,3
L1:
71,6
B3:
8,7
B:
12
M:
M8x63
Form:
A
Ausführung 2:
Fuß senkrecht
Ausführung 1:
Standard
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Schnellspanner
F2=Haltekraft N:
3200
Lochbild:
3
Grifftyp Schnellspanner:
horizontal
Farbe Komponente:
rot
Material Komponente:
Kunststoff
Produkttyp:
verstellbare Andruckspindel
Oberfläche Grundkörper:
verzinkt
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 250 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.