Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AUFSPANNBOLZEN STAHL, KOMP:MESSING


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1232.050
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1232.050
EAN/GTIN:
     4059245315819
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufspannbolzen
Aufspannbolzen (Spannmittel)
aufspannbolzen
Ausführung: Aufspannbolzen gehärtet und brüniert. Spannring blank. Hinweis: Die Aufspannbolzen können mit Nutensteinen direkt auf dem Maschinentisch befestigt werden. Durch enge Toleranzklassen (js6) in der Höhe wird ein paralleles Aufspannen zum Tisch gewährleistet. Der Spannbereich beträgt 8 – 40 mm. Zusätzlich erhältlich sind Spannschrauben für die Spannbereiche 40 – 67 und 65 – 87 mm. Die Zwischenscheibe verhindert Beschädigungen am Maschinentisch sowie ein Verschieben beim Festziehen. Der Spannring aus Messing verhindert Abdrücke am Werkstück.
Weitere Informationen:
H:
50
Spannbereich:
8-40
Gewicht in kg (ERP):
0.6932
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Benennung:
Aufspannbolzen
RoHS:
true
Material Komponente:
Messing
Material Grundkörper:
Stahl
Oberfläche Grundkörper:
gehärtet und brüniert
Oberfläche Komponente:
blank
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 86,94*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,94*
€ 103,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,91*
€ 101,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 84,89*
€ 101,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,33*
€ 96,78
pro Stück
ab 9 Stück
€ 81,31*
€ 96,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,59*
€ 94,71
pro Stück
ab 30 Stück
€ 79,57*
€ 94,69
pro Stück
ab 250 Stück
€ 78,47*
€ 93,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,93*
€ 83,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.