Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TIEFSPANNBACKEN STAHL, BN=18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K1229.18
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1229.18
EAN/GTIN:
     4059245315659
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tiefspannbacke
Tiefspannbacken
tiefspannbacken
Werkstoff: Stahl. Ausführung: gehärtet und brüniert. Bestellbeispiel: K1229.16 Hinweis: Diese handlichen Tiefspannbacken eignen sich durch ihre flache Bauart für die Bearbeitung der meisten vorkommenden Werkstückabmessungen. Die gehärteten Backen spannen durch die Keilwirkung gleichzeitig nach vorne und unten.
Weitere Informationen:
B1:
60
C:
4
D:
M16
L2:
34
L1:
46
F1 kN:
1,4
Anzieh- drehmoment max. Nm:
35
H=Höhe:
25
L=Länge:
100
BN=Nutbreite:
18
B=Breite:
50
C1:
3
Gewicht in kg (ERP):
1.0480
Ursprungs-Land:
QU
F kN:
36
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Tiefspannbacken
RoHS:
true
Oberfläche Grundkörper:
gehärtet und brüniert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,37*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,19*
€ 93,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 75,84*
€ 90,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 74,28*
€ 88,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 71,93*
€ 85,60
pro Stück
ab 250 Stück
€ 70,37*
€ 83,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.