Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DRUCKSTÜCK FÜR KRAFTSPANNER, FORM:B GERIFFELT 25X18X19,5, EDELSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1215.125
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1215.125
EAN/GTIN:
     4059245314690
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckstücke
Druckstück für Kraftspanner
Kraftspanner-Druckstück
druckstück kipp
Werkstoff: Edelstahl. Hinweis: Kraftspanner können mit geriffelten Druckstücken umgebaut werden. Zubehör: Kraftspanner K1205 Kraftspanner 3-stufig K1664
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0301
Ursprungs-Land:
QU
L=Länge:
25
H=Höhe:
19,5
B=Breite:
18
Form:
B
Ausführung 1:
für Kraftspanner
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Druckstück
RoHS:
true
Aufnahme-/ Auflagefläche:
geriffelt
Form-Typ:
geriffelt
Weitere Suchbegriffe: druckstücke
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6,43*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.