Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DRUCKSTÜCK FÜR KRAFTSPANNER, FORM:B GERIFFELT 19X12X14, EDELSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1215.119
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K1215.119
EAN/GTIN:
     4059245536962
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckstücke
Druckstück für Kraftspanner
Kraftspanner-Druckstück
druckstücke
Werkstoff: Edelstahl. Hinweis: Kraftspanner können mit geriffelten Druckstücken umgebaut werden. Zubehör: Kraftspanner K1205 Kraftspanner 3-stufig K1664
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0134
Ursprungs-Land:
QU
RoHS:
true
L=Länge:
19
H=Höhe:
14
B=Breite:
12
Form:
B
Ausführung 1:
für Kraftspanner
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Druckstück
Aufnahme-/ Auflagefläche:
geriffelt
PL Edelstahl:
false
Form-Typ:
geriffelt
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 6,39*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.