Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DRUCKSTÜCK FÜR KRAFTSPANNER, FORM:A GLATT 36X25X28, EDELSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1215.036
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1215.036
EAN/GTIN:
     4059245314720
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckstücke
Druckstück für Kraftspanner
Kraftspanner-Druckstück
druckstück kipp
Werkstoff: Edelstahl. Hinweis: Kraftspanner können mit glatten Druckstücken umgebaut werden. Zubehör: Kraftspanner K1205 Kraftspanner 3-stufig K1664
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0846
Ursprungs-Land:
QU
L=Länge:
36
H=Höhe:
28
B=Breite:
25
Form:
A
Ausführung 1:
für Kraftspanner
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Druckstück
RoHS:
true
Aufnahme-/ Auflagefläche:
glatt
Form-Typ:
glatt
Weitere Suchbegriffe: druckstücke
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6,89*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.