Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARRETIERBOLZEN MIT VERRIEGELUNG GR.3 M16X1,5, D=8, FORM:B O.RASTNUT, M.KONTERMUTTER, EDELSTAHL UNGEHÄRTET,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Produktbild 3
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1213.123081
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1213.123081
EAN/GTIN:
     4059245313228
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arretierbolzen
Rastbolzen
kipp arretierbolzen m16x1,5
arretierbolzen m16
Werkstoff: Stahlausführung: Gewindehülse und Arretierstift Automatenstahl. Edelstahlausführung: Arretierstift nicht gehärtet. Gewindehülse und Arretierstift 1.4305. Pilzgriff Thermoplast schwarzgrau. Entriegelungsknopf Thermoplast rot. Ausführung: Stahlausführung: Gewindehülse brüniert. Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert. Edelstahlausführung: Gewindehülse blank. Arretierstift nicht gehärtet, geschliffen und blank. Hinweis: Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Die Verriegelung erfolgt durch Betätigen des Druckknopfes. Der rote Entriegelungsknopf ermöglicht eine Veränderung der Arretierstellung.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.1300
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
RoHS:
true
Größe:
3
Form:
B
Ausführung 1:
ohne Rastnut
Material Komponente:
Thermoplast
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Arretierbolzen
L2:
10
D1=Gewinde:
M16x1,5
SW2:
24
F x 30°:
2,3
D2:
33
D=Bolzendurchmesser:
8
L=Länge:
76
L1:
26
Rückstellkraft N:
10-20
L3:
23
SW1:
19
Farbe Komponente:
schwarzgrau RAL 7021
Produkttyp:
mit Verriegelung
Kontermutter:
ellenanyával
Oberfläche Grundkörper:
ungehärtet
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.4305
Hub S:
8
Weitere Suchbegriffe: kipp arretierbolzen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.