Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSCHLAGSCHRAUBE D=M08X16, SW=13, FORM:B AR ABGERUNDET, STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1200.20816
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1200.20816
EAN/GTIN:
     4059245293261
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlagschraube
anschlagschraube m8
kipp anschlagschrauben
Werkstoff: Stahl. Festigkeitsklasse 10.9. Ausführung: Anschlagschraube brüniert. Mutter verzinkt. Hinweis: Anschlagschraube Größe M3 nur in Festigkeitsklasse 8.8 verfügbar.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0123
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
K:
5
Form:
B
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Anschlagschraube
SR1:
20
SW:
13
D=Gewinde:
M8
L=Gewindelänge:
16
RoHS:
true
Befestigungsart:
Außengewinde
Aufnahme-/ Auflagefläche:
zaobljena
Material Aufnahme-/Auflagefläche:
jeklo
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,77*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.