Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPANNKUGEL F. WERKSTÜCK-STABILISATOR GR.25 D1=M20X50, FORM:C STAHL, MIT SCHRAUBVERBINDUNG, D=25,4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1193.3252050
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K1193.3252050
EAN/GTIN:
     4059245326235
Artikeldatenblatt
Werkstoff: Stahl. Ausführung: Sechskantschraube DIN EN ISO 4017 Festigkeitsklasse 8.8 schwarz. Zylinderschraube DIN EN ISO 4762 Festigkeitsklasse 8.8 schwarz. Kugel blank. Hinweis: Die Spannkugeln mit Kalotte verbinden das Werkstück mit dem Werkstück-Stabilisator flexibel. Große Freiheitsgrade am Werkstück werden durch die Spannkugeln ermöglicht. Zeichnungshinweis: 1) Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, M10
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.2523
Ursprungs-Land:
AT
RoHS:
true
Form:
C
Ausführung 2:
mit Schraubverbindung
Ausführung 1:
für Werkstück-Stabilisator
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Spannkugel
D=Kugeldurchmesser:
25,4
L1=Gewindelänge:
50
D1=Gewinde:
M20
SW:
30
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,50*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,76*
€ 137,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 112,29*
€ 133,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 109,97*
€ 130,86
pro Stück
ab 250 Stück
€ 106,50*
€ 126,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.