Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEINJUSTIERUNG F. WERKSTÜCK-STABILISATOR GR.25 D=25 STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1187.25120150
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K1187.25120150
EAN/GTIN:
     4059245293797
Artikeldatenblatt
Werkstoff: Stahl. Bestellbeispiel: K1187.25120150 Hinweis: Mit der Feinjustierung können die Abstände zwischen Werkstück und Abstütztisch exakt eingestellt werden. Bei Bedarf kann der Sabilisator mit Vorspannung auf Zug-oder Druck mittels der Feinjustierung eingestellt werden. Zeichnungshinweis: 1) Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, M10
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
1.1530
Ursprungs-Land:
AT
D=Durchmesser:
25
L max.:
150
L min.:
120
Abmessungen:
siehe Zeichnung
Ausführung 1:
für Werkstück-Stabilisator
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Feinjustierung
RoHS:
true
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 367,08*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 399,00*
€ 474,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 387,03*
€ 460,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 379,05*
€ 451,07
pro Stück
ab 250 Stück
€ 367,08*
€ 436,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.