Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VERLÄNGERUNGSWELLE F. WERKSTÜCK-STABILISATOR GR.25 L=150 STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1186.1625150
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K1186.1625150
EAN/GTIN:
     4059245294480
Artikeldatenblatt
Werkstoff: Stahl. Bestellbeispiel: K1186.1625075 Hinweis: Die Verlängerungswellen dienen zur Erweiterung des Verstellbereichs. Sie werden zwischen dem Werkstück-Stabilisator und dem Befestigungssatz mit Spannkugel montiert.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.4163
Ursprungs-Land:
AT
SW:
21
L=Länge:
150
Ausführung 1:
für Werkstück-Stabilisator
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Verlängerungswelle
RoHS:
true
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 184,69*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,75*
€ 238,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 194,73*
€ 231,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 190,71*
€ 226,94
pro Stück
ab 250 Stück
€ 184,69*
€ 219,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.