Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPANNZANGE FÜR AUßENSPANNUNG M08 H=29 ALUMINIUM HOCHFEST, BLAU ELOXIERT, D=65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Zeichnung 2
Artikel-Nr.:
     C7309-K1184.1065
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1184.1065
EAN/GTIN:
     4059245292547
Artikeldatenblatt
Werkstoff: Hochfeste Aluminiumlegierung. Ausführung: blau eloxiert. Bestellbeispiel: K1184.1065 Hinweis: Spannzangen zum Spannen von Außenkonturen. In die Spannzange wird die Kontur des zu spannenden Werkstücks eingebracht. Es sind Freiformflächen und asymmetrische Konturen möglich. Der Spannzangenmechanismus ermöglicht ein sicheres Spannen des Werkstücks. Spannhub pro Spannzangensegment (8x) max. 0,15 mm. Werkstück-Wiederholgenauigkeit: ±0,03. Spannzangen-Wiederholgenauigkeit: ±0,02. Passende Aufnahme K1183.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.2107
Ursprungs-Land:
JP
H2:
10
H3:
4
H=Höhe:
29
H1:
25
D=Außendurchmesser:
65
D3:
M5
D2=Gewinde:
M8
D4:
20
D1:
21
Farbe Grundkörper:
blau eloxiert
Ausführung 1:
für Außenspannung
Material Grundkörper:
Aluminium hochfest
Benennung:
Spannzange
RoHS:
false
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 174,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,83*
€ 247,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,32*
€ 239,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,33*
€ 230,06
pro Stück
ab 250 Stück
€ 191,20*
€ 227,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,03*
€ 207,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.