Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AUFNAHME FÜR SPANNZANGE, D=90, M10, H=40, STAHL VERNICKELT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1183.090
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1183.090
EAN/GTIN:
     4059245292516
Artikeldatenblatt
Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: vernickelt. Bestellbeispiel: K1183.065 Hinweis: Mit der Aufnahme können Spannzangen sowie für die Aussenspannung, als auch für die Innenspannung aufgenommen werden. Mit der seitlichen Spannschraube wird der Aufnahme betätigt und das Werkstück am Umfang gespannt. Die Aufnahme kann mit einem Zylinderstift gegen Verdrehen gesichert werden. Die Spannzangen werden mit 2 Zylinderstiften auf der Aufnahme positioniert.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
1.7570
Ursprungs-Land:
JP
SW:
8
T:
10
H=Höhe:
40
H1:
14
für Schrauben:
M8
D=Außendurchmesser:
90
D3:
60
D2=Gewinde:
M10
A:
30
Anzieh- drehmoment max. Nm:
25
D1:
42
Ausführung 1:
für Spannzange
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Aufnahme
D4:
M8x1,25
D5:
8
T1:
8
T2:
15
RoHS:
true
Oberfläche Grundkörper:
vernickelt
F2=max. Innen- spannung (kN):
7
F1=max. Außen- spannung (kN):
7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 615,48*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 669,00*
€ 796,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 648,93*
€ 772,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 635,55*
€ 756,30
pro Stück
ab 250 Stück
€ 615,48*
€ 732,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.