Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RÄNDELSCHRAUBE DIN653 / DIN653-A NIEDRIGE FORM, M10, L=20, D1=36, K=8, STAHL 5.8 BLANK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1163.10X20
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1163.10X20
EAN/GTIN:
     4059245279609
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 653
DIN 653 Rändelschraube
DIN 653 Schraube
Rändelschraube DIN 653
Werkstoff: Stahl oder Edelstahl (A 1). Ausführung: Stahl Festigkeitsklasse 5.8, blank. Edelstahl blank. Bestellbeispiel: K1163.062X20 (Länge L mit angeben) Hinweis: Die Lieferung erfolgt nach DIN 653 oder DIN 653-A.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0693
Ursprungs-Land:
QU
K:
8
L=Gewindelänge:
20
D3:
10
D1=Außendurchmesser:
36
Ausführung 1:
niedrige Form
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Rändelschraube
RoHS:
true
H=Höhe:
14
D=Gewinde:
M10
DIN:
DIN 653 / DIN 653-A
Festigkeitsklasse:
5.8
Oberfläche Grundkörper:
blank
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,44*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.