Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SECHSKANTMUTTER MIT KLEMMSTÜCK, NIEDRIGE FORM DIN985, M05, SW=8, STAHL 6-8 GALVANISCH VERZINKT, KOMP:POLYAMID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1148.205
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1148.205
EAN/GTIN:
     4059245271443
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
Werkstoff: Stahl, Edelstahl A2 oder Edelstahl A4. Ausführung: Stahl galvanisch verzinkt. Edelstahl A2, blank. Edelstahl A4, blank. Bestellbeispiel: K1148.203 Hinweis: Beim Aufdrehen der Mutter auf das Gewinde wird der Kunststoffring plastisch und elastisch verformt. Der elastische Anteil bewirkt eine radial wirkende kraftschlüssige Sicherung gegen ein Lösen der Mutter. Die Kunststoffsicherung kann ihre Wirkung nur entfalten, wenn sich die Sechskantmutter vollständig auf der Schraubverbindung befindet. Die Schraubenlänge ist so zu wählen dass mindestens zwei Gewindegänge aus der Mutter hervorstehen. Durch die plastische Verformung der Kunststoffsicherung darf diese Sechskantmutter nur einmalig verwendet werden. Temperaturbereich: -50 °C bis +120 °C.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0010
Ursprungs-Land:
QU
SW=Schlüsselweite:
8
E:
8,79
H=Höhe:
5
D=Gewinde:
M5
M:
3,2
Ausführung 2:
niedrige Form
Ausführung 1:
mit Klemmstück
Material Komponente:
Polyamid
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Sechskantmutter
Festigkeitsklasse:
6-8
RoHS:
true
Befestigungsart:
Außensechskant
DIN:
DIN 985
Produkttyp:
Mutter
G=Gewinde / für Gewinde:
M5
Oberfläche Grundkörper:
galvanisch verzinkt
PL Edelstahl:
false
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,102*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,13*
€ 0,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,12*
€ 0,14
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,11*
€ 0,13
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,102*
€ 0,121
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.