Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SECHSKANTMUTTER DIN934, DIN EN ISO4032, DIN EN24032 M04, SW=7, STAHL 8 BLANK (SCHWARZ)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K1145.04
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1145.04
EAN/GTIN:
     4059245261642
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
Werkstoff: Stahl. Ausführung: Stahl Festigkeitsklasse 8, blank oder verzinkt. Stahl Festigkeitsklasse 10, blank oder verzinkt. Stahl Festigkeitsklasse 12, blank. Hinweis: Die Festigkeitsklasse einer Mutter sollte immer gleich oder höher der Festigkeitsklasse einer Schraube sein. D.h. zur Schraube der Festigkeitsklasse 8.8 gehört eine Mutter der Festigkeitsklasse 8 (oder höher, aber niemals niedriger). Auf Anfrage: Schlüsselweiten nach DIN ISO 272.
Weitere Informationen:
SW=Schlüsselweite:
7
D=Gewinde:
M4
E:
7,66
H=Höhe:
3,2
Gewicht in kg (ERP):
0.0006
Ursprungs-Land:
QU
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Sechskantmutter
Festigkeitsklasse:
8
RoHS:
true
Befestigungsart:
Außensechskant
DIN:
DIN 934
Produkttyp:
Mutter
ISO:
DIN EN ISO 4032
G=Gewinde / für Gewinde:
M4
Oberfläche Grundkörper:
blank (schwarz)
EN:
DIN EN 24032
PL Edelstahl:
false
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,09*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,11*
€ 0,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,10*
€ 0,12
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,09*
€ 0,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.