Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VERSCHLUSSSCHRAUBE DIN908 OHNE ENTLÜFTUNG, M18X1,5, SW=8, FORM:A, STAHL VERZINKT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1130.101815
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1130.101815
EAN/GTIN:
     4059245265138
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 908 M
Verschlussschrauben DIN 908 M
Verschlussschrauben ohne DIN
din 908 m18 verzinkt
Werkstoff: Stahl. Ausführung: verzinkt. Bestellbeispiel: K1130.100810 Hinweis: Verschlussschrauben mit Bund und Innensechskant zum Verschließen von Bohrungen mit zylindrischem Innengewinde.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0296
Ursprungs-Land:
QU
SW:
8
L:
12
K:
4
D1=Durchmesser/Gewinde:
M18X1,5
Form:
A
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Verschlussschraube
RoHS:
true
Befestigungsart:
einschrauben
DIN:
DIN 908
Oberfläche Grundkörper:
verzinkt
D:
23
Ausführung 1:
ohne Entlüftung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,62*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.