Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VERSCHLUSSSCHRAUBE DIN908 OHNE ENTLÜFTUNG, M16X1,5, SW=8, FORM:A, STAHL VERZINKT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1130.101615
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1130.101615
EAN/GTIN:
     4059245265121
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 908 M
Verschlussschrauben DIN 908 M
Verschlussschrauben ohne DIN
din908 m16x1,5 verzinkt
Werkstoff: Stahl. Ausführung: verzinkt. Bestellbeispiel: K1130.100810 Hinweis: Verschlussschrauben mit Bund und Innensechskant zum Verschließen von Bohrungen mit zylindrischem Innengewinde.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0205
Ursprungs-Land:
QU
SW:
8
L:
12
K:
3
D1=Durchmesser/Gewinde:
M16X1,5
Form:
A
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Verschlussschraube
RoHS:
true
Befestigungsart:
einschrauben
DIN:
DIN 908
Oberfläche Grundkörper:
verzinkt
D:
21
Ausführung 1:
ohne Entlüftung
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,46*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.