Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRIFFSCHRAUBE GR.1 D=M03X10 D1=16 H=15, FORM:L THERMOPLAST, SCHWARZ RAL7021, KOMP:EDELSTAHL, BLANK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1126.1003X10
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1126.1003X10
EAN/GTIN:
     4059245251650
Artikeldatenblatt
Werkstoff: Thermoplast schwarz, Gewindebolzen Stahl oder Edelstahl. Ausführung: Gewindebolzen Stahl blau passiviert oder Edelstahl blank. Bestellbeispiel: K1126.103X8 (Länge L mit angeben)
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0039
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
L=Gewindelänge:
10
H=Höhe:
15
H1:
5
D=Gewinde:
M3
D2:
12
D1=Außendurchmesser:
16
B:
10
Farbe Grundkörper:
schwarzgrau RAL 7021
Größe:
1
Material Komponente:
Edelstahl
Material Grundkörper:
Thermoplast
Benennung:
Griffschraube
RoHS:
true
Farbe Komponente:
blank
Form:
L
Gewindeart:
Außengewinde
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,30*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.