Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARRETIERBOLZEN GR.4 D1=M20X1,5, D=10, FORM:A OHNE KONTERMUTTER, STAHL GEHÄRTET, KOMP:POLYAMID SCHWARZ RAL7021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1124.5410
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1124.5410
EAN/GTIN:
     4059245257034
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arretierbolzen
Rastbolzen
T-Griff
arretierbolzen kipp m20x1,5
Werkstoff: Stahlausführung: Arretierstift gehärtet: Arretierstift 1.0718. Gewindehülse 1.0718. Edelstahlausführung: Arretierstift gehärtet: Gewindehülse 1.4305. Arretierstift 1.4034. T-Griff Thermoplast schwarzgrau oder verkehrsrot RAL3020. Ausführung: Stahlausführung: Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert. Gewindehülse brüniert. Edelstahlausführung: Arretierstift gehärtet, geschliffen und blank. Gewindehülse blank. Hinweis: Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden. Die ergonomischen T-Griffe ermöglichen eine leichte Handhabung mit geringem Kraftaufwand. Auf Anfrage: Sonderausführungen. Zubehör: Distanzringe K0665
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.1260
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
F x 30°:
2,8
Federkraft Ende F2 ca. N:
34
Federkraft Anfang F1 ca. N:
15
L=Länge:
84
L2:
12
D=Bolzendurchmesser:
10
SW1:
22
A:
72
L1:
28
D1=Gewinde:
M20x1,5
B:
19
L3:
25
Größe:
4
Form:
A
Ausführung 1:
ohne Rastnut
Material Komponente:
Polyamid
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Arretierbolzen
Farbe Komponente:
schwarzgrau RAL 7021
RoHS:
true
Produkttyp:
mit T-Griff
Kontermutter:
ellenanya nélkül
Oberfläche Grundkörper:
gehärtet
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.0718
Hub S:
10
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.