Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARRETIERBOLZEN GR.3 D1=M16X1,5, D=8, FORM:B MIT KONTERMUTTER, EDELSTAHL GEHÄRTET, KOMP:POLYAMID ROT RAL3020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1124.0630884
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1124.0630884
EAN/GTIN:
     4059245257232
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arretierbolzen
Rastbolzen
T-Griff
kipp arretierbolzen m16x1,5
Werkstoff: Stahlausführung: Arretierstift gehärtet: Arretierstift 1.0718. Gewindehülse 1.0718. Edelstahlausführung: Arretierstift gehärtet: Gewindehülse 1.4305. Arretierstift 1.4034. T-Griff Thermoplast schwarzgrau oder verkehrsrot RAL3020. Ausführung: Stahlausführung: Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert. Gewindehülse brüniert. Edelstahlausführung: Arretierstift gehärtet, geschliffen und blank. Gewindehülse blank. Hinweis: Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden. Die ergonomischen T-Griffe ermöglichen eine leichte Handhabung mit geringem Kraftaufwand. Auf Anfrage: Sonderausführungen. Zubehör: Distanzringe K0665
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0922
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
F x 30°:
2,3
SW2:
24
Federkraft Ende F2 ca. N:
35
Federkraft Anfang F1 ca. N:
15
L=Länge:
77
L2:
10
D=Bolzendurchmesser:
8
SW1:
19
A:
60
L1:
26
D1=Gewinde:
M16x1,5
B:
18
L3:
23
Größe:
3
Form:
B
Ausführung 1:
ohne Rastnut
Material Komponente:
Polyamid
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Arretierbolzen
Farbe Komponente:
verkehrsrot RAL 3020
RoHS:
true
Produkttyp:
mit T-Griff
Kontermutter:
ellenanyával
Oberfläche Grundkörper:
gehärtet
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.4034
Hub S:
8
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.