Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5-ACHS-SPANNBOLZEN UNILOCK SYSTEMGRÖßE 50MM, FORM:C AUSGLEICHSBOLZEN D1=M10, EINSATZSTAHL OXIDIERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K1121.325180510
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K1121.325180510
EAN/GTIN:
     4059245315338
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Positionier-Spannbolzen
Spannbolzen
positionier spannbolzen
Werkstoff: Einsatzstahl. Ausführung: Grundkörper oxidiert. Funktionsflächen gehärtet und geschliffen. Bestellbeispiel: K1121.125180510 Hinweis: Die UNI lock Spannbolzen eignen sich zum Spannen und Positionieren der Werkstücke und Vorrichtungen. Die Spannbolzen werden mit dem Wechselelement verschraubt und auf die verschiedenen Grundmodule adaptiert.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0482
Ursprungs-Land:
AT
SW:
8
T:
5
H:
5
D:
18
D3:
9
D2:
16,5
D1=Gewinde:
M10
Form:
C
Material Grundkörper:
Einsatzstahl
Benennung:
5-Achs-Spannbolzen
RoHS:
true
Größe:
SYSTEMGRÖßE 50MM
Ausführung 1:
Unilock
Oberfläche Grundkörper:
oxidiert
Form-Typ:
Ausgleichsbolzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,29*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,18*
€ 43,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 35,09*
€ 41,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
ab 250 Stück
€ 33,29*
€ 39,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.