Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VERSCHLUSSSCHRAUBE OHNE ENTLÜFTUNG, D=25, M18X1,5, SW=8, AUTOM.STAHL BLANK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1102.251815
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1102.251815
EAN/GTIN:
     4059245226627
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik-Verschlussschrauben
Rohrverschlussschraube
Verschlussschrauben ohne DIN
verschlussschrauben ohne din
Werkstoff: Stahl 1.0737. O-Ring Gummi (NBR), 90 Shore. Ausführung: verzinkt. Bestellbeispiel: K1102.15018 Hinweis: Betriebstemperatur: -20°C / +100°C. Betriebsdruck: max. 70 bar für statische Anwendung.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0321
L1:
11
SW:
8
D1=Durchmesser/Gewinde:
M18X1,5
D=Außendurchmesser:
25
L:
17
Material Grundkörper:
Automatenstahl
Benennung:
Verschlussschraube
Ursprungs-Land:
IT
RoHS:
true
Befestigungsart:
einschrauben
Oberfläche Grundkörper:
blank
Ausführung 1:
ohne Entlüftung
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,39*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.