Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VERSCHLUSSSCHRAUBE OHNE ENTLÜFTUNG, D=19, G1/4, SW=6, AUTOM.STAHL BLANK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1102.19014
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1102.19014
EAN/GTIN:
     4059245226412
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrverschlussschraube
Druckluftkupplungverschlusskappe
Druckluftkupplungverschlussscheibe
Druckluftkupplungverschlussschraube
Werkstoff: Stahl 1.0737. O-Ring Gummi (NBR), 90 Shore. Ausführung: verzinkt. Bestellbeispiel: K1102.15018 Hinweis: Betriebstemperatur: -20°C / +100°C. Betriebsdruck: max. 70 bar für statische Anwendung.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0155
L:
16
SW:
6
D=Außendurchmesser:
19
D1=Durchmesser/Gewinde:
G1/4
L1:
11
Material Grundkörper:
Automatenstahl
Benennung:
Verschlussschraube
Ursprungs-Land:
IT
RoHS:
true
Befestigungsart:
einschrauben
Oberfläche Grundkörper:
blank
Ausführung 1:
ohne Entlüftung
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,75*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.