Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUGELSPERRBOLZEN MIT DREHBETÄTIGUNG, D1=10, L2=21,5, EDELSTAHL BLANK, KOMP:POLYAMID SCHWARZ, BOLZEN STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Zeichnung 2
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K1064.1022
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1064.1022
EAN/GTIN:
     4059245221042
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kugelspannbolzen
Kugelsperrbolzen
Steckbolzen
kugelsperrbolzen kipp
Werkstoff: Gehäuse Edelstahl. Bolzen Stahl oder Edelstahl. Drehkopf Thermoplast PA (Polyamid) oder Edelstahl. Kugel und Feder Edelstahl. Ausführung: Gehäuse blank. Bolzen Stahl vergütet und vernickelt. Bolzen Edelstahl vergütet. Drehkopf glasfaserverstärkt, schwarz oder blank. Kugel vergütet. Bestellbeispiel: K1064.620 Hinweis: Einbaumaße Form A für Plattenstärke 6 oder 12 mm. Einbaumaße Form B für Plattenstärke bis 20 mm. Inklusive Befestigungsschrauben M2 bzw. M3. Achtung: Die angegebenen Auszugskräfte gelten nur in Verbindung mit Aufnahmebuchsen K1065. Zubehör: Aufnahmebuchse K1065.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0951
H:
31
D2:
34
H1:
10
D1=Bolzendurchmesser:
10
D7:
6,5
Scherkraft kN:
0,29
T1:
6-14
D3:
34
D4:
28
D6:
35
D:
18
D8:
3,4
D5:
18
M:
M3x4
T:
6
Ursprungs-Land:
JP
Spannkraft N:
50
Temperaturbeständigkeit:
≤130 °C
Ausführung 1:
mit Drehbetätigung
Material Komponente:
Polyamid
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Kugelsperrbolzen
Auszugskraft F kN:
1,5
RoHS:
true
Farbe Komponente:
schwarz
L2:
21,5
L5:
16
Oberfläche Grundkörper:
blank
Ausführung 2:
Bolzen Stahl
Weitere Suchbegriffe: kugelsperrbolzen, Verschlusselemente
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,82*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
ab 250 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.