Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUGELSPERRBOLZEN MIT PILZGRIFF, D1=6, L1=19, STAHL VERNICKELT, KOMP:STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Zeichnung 2
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K1063.621
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1063.621
EAN/GTIN:
     4059245221028
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kugelspannbolzen
Kugelsperrbolzen
Steckbolzen
kugelsperrbolzen kipp
Werkstoff: Gehäuse und Druckknopf Stahl. Kugel, Feder und Sprengring Edelstahl. O-Ring FKM. Ausführung: Gehäuse vernickelt. Knopf vergütet und vernickelt. Kugel vergütet. Bestellbeispiel: K1063.621 Hinweis: Einbaumaße Form A für Plattenstärke 6 mm. Einbaumaße Form B für Plattenstärke 6 bis 16 mm. Achtung: Die angegebenen Auszugskräfte gelten nur in Verbindung mit Aufnahmebuchsen K1065. Zubehör: Aufnahmebuchse K1065.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0280
D5:
8
M:
M8
D3:
8
D:
12
H3:
5,5
L1:
19
H:
22,2
D2:
25
D1=Bolzendurchmesser:
6
SW:
10
H1:
18
H2:
6
T max.:
10
D6:
13
Scherkraft kN:
3
Spannkraft N:
30
Temperaturbeständigkeit:
≤180 °C
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Kugelsperrbolzen
Auszugskraft F kN:
0,5
RoHS:
true
L2:
21
Ausführung 2:
selbstsichernd
Ausführung 1:
mit Pilzgriff
L5:
13,5
Weitere Suchbegriffe: kugelsperrbolzen, kugelsperrbolzen pilzgriff, Verschlusselemente
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 250 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.