Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUGELSPERRBOLZEN OHNE KOPF, D1=6, L1=19, EDELSTAHL BLANK, KOMP:EDELSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Zeichnung 2
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K1063.16212
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1063.16212
EAN/GTIN:
     4059245490134
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kugelspannbolzen
Kugelsperrbolzen
Steckbolzen
kugelsperrbolzen kipp
Werkstoff: Gehäuse und Druckknopf Stahl oder Edelstahl. Kugel, Feder und Sprengring Edelstahl. O-Ring FKM. Ausführung: Gehäuse vernickelt oder blank. Knopf vergütet und vernickelt. Kugel vergütet. Bestellbeispiel: K1063.10242 Hinweis: Einbaumaße Form A für Plattenstärke 6 mm. Einbaumaße Form B für Plattenstärke 6 bis 16 mm. Achtung: Die angegebenen Auszugskräfte gelten nur in Verbindung mit Aufnahmebuchsen K1065. Zubehör: Aufnahmebuchse K1065.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0177
RoHS:
true
Ursprungs-Land:
JP
Ausführung 1:
ohne Kopf
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Kugelsperrbolzen
H:
22
Scherkraft kN:
3
Auszugskraft F kN:
0,5
H1:
17,5
Oberfläche Grundkörper:
blank
L2:
21
L5:
13,5
D6:
13
D1=Bolzendurchmesser:
6
D2:
12
Temperaturbeständigkeit:
≤180 °C
Spannkraft N:
30
D3:
8
T max.:
10
D:
12
SW:
10
L1:
19
M:
M8x1,25
Weitere Suchbegriffe: kugelsperrbolzen, Verschlusselemente
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,21*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
ab 250 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.