Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHÄKEL GERADE, FT=1500, B=19, STAHL, KOMP:STAHL ROT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1059.0150012
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1059.0150012
EAN/GTIN:
     4059245218073
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schäkel
schäkel
Werkstoff: Stahl. Ausführung: gerade. Bestellbeispiel: K1059.0050008 Hinweis: Farbabweichungen von Bolzen und Schäkel sind möglich. Gewinde kann aufgrund Farbauftrag schwergängig sein.
Weitere Informationen:
Zoll:
7/16
FT=Tragfähigkeit kg:
1500
H1:
37,6
B:
19
K:
12,7
S:
11,2
Gewicht in kg (ERP):
0.1792
Ursprungs-Land:
EU
Ausführung 1:
gerade
Benennung:
Schäkel
RoHS:
true
Farbe Komponente:
rot
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Stahl
Befestigungsart:
mit Bolzen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.