Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHÄKEL GESCHWEIFT, FT=500, B=19,8, STAHL, KOMP:STAHL ROT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1058.0050008
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1058.0050008
EAN/GTIN:
     4059245217953
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bogenschäkel
Schäkel
schäkel
Werkstoff: Stahl. Ausführung: geschweift. Bestellbeispiel: K1058.0100011 Hinweis: Farbabweichungen von Bolzen und Schäkel sind möglich. Gewinde kann aufgrund Farbauftrag schwergängig sein.
Weitere Informationen:
B:
19,8
H1:
28,7
K:
8
Zoll:
1/4
B1:
12
FT=Tragfähigkeit kg:
500
S:
6,4
Gewicht in kg (ERP):
0.0461
Ursprungs-Land:
EU
Ausführung 1:
geschweift
Benennung:
Schäkel
RoHS:
true
Farbe Komponente:
rot
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Stahl
Befestigungsart:
mit Bolzen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,54*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.