Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FUßPLATTE, TYP B, M12 90X45X16, BN=10, KUNSTSTOFF BLANK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Anwendungsbild 2
Artikel-Nr.:
     C7309-K1057.1045902120
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1057.1045902120
EAN/GTIN:
     4059245219216
Artikeldatenblatt
Werkstoff: Zinkdruckguss. Ausführung: blank oder schwarz pulverbeschichtet. Bestellbeispiel: K1057.0630601081 Hinweis: Zur Aufnahme von Stellfüßen, Rollen, Ringschrauben und anderen Elementen. Mit Nutensteinen kann die Fußplatte auch seitlich an die Profile angeschraubt werden.
Weitere Informationen:
Typ:
B
D1:
14,5
B=Breite:
45
L=Länge:
90
Profil:
45x90
D=Gewinde:
M12
A:
45
H=Höhe:
16
D2:
20
BN=für Nut:
10
Gewicht in kg (ERP):
0.2473
Ursprungs-Land:
QU
Ausführung 2:
Typ B
Benennung:
Fußplatte
Farbe Grundkörper:
blank
RoHS:
true
Material Grundkörper:
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.