Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FUßPLATTE, TYP I, M08 80X80X16, BN=8, KUNSTSTOFF BLANK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Anwendungsbild 2
Artikel-Nr.:
     C7309-K1057.0880801080
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1057.0880801080
EAN/GTIN:
     4059245219070
Artikeldatenblatt
Werkstoff: Zinkdruckguss. Ausführung: blank oder schwarz pulverbeschichtet. Bestellbeispiel: K1057.0630601081 Hinweis: Zur Aufnahme von Stellfüßen, Rollen, Ringschrauben und anderen Elementen. Mit Nutensteinen kann die Fußplatte auch seitlich an die Profile angeschraubt werden.
Weitere Informationen:
A:
40
L=Länge:
80
Typ:
I
BN=für Nut:
8
D=Gewinde:
M8
D2:
15
D1:
9
B=Breite:
80
H=Höhe:
16
Profil:
80x80
Gewicht in kg (ERP):
0.3744
Ursprungs-Land:
QU
Ausführung 2:
Typ I
Benennung:
Fußplatte
Farbe Grundkörper:
blank
RoHS:
true
Material Grundkörper:
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 250 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.