Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FUßPLATTE, TYP B, M10 60X30X12, BN=8, KUNSTSTOFF SCHWARZ PULVERBESCHICHTET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Anwendungsbild 2
Artikel-Nr.:
     C7309-K1057.0830602101
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1057.0830602101
EAN/GTIN:
     4059245327607
Artikeldatenblatt
Werkstoff: Zinkdruckguss. Ausführung: blank oder schwarz pulverbeschichtet. Bestellbeispiel: K1057.0630601081 Hinweis: Zur Aufnahme von Stellfüßen, Rollen, Ringschrauben und anderen Elementen. Mit Nutensteinen kann die Fußplatte auch seitlich an die Profile angeschraubt werden.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0935
Ursprungs-Land:
QU
RoHS:
true
Profil:
30x60
Farbe Grundkörper:
schwarz pulverbeschichtet
Ausführung 2:
Typ B
Benennung:
Fußplatte
H=Höhe:
12
D1:
9
Typ:
B
A:
30
D2:
15
BN=für Nut:
8
B=Breite:
30
D=Gewinde:
M10
L=Länge:
60
Material Grundkörper:
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.