Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LASCHE 90X45 STAHL, TYP B T=5, BN=8/10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K1042.101
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1042.101
EAN/GTIN:
     4059245218394
Artikeldatenblatt
Werkstoff: Stahl. Ausführung: schwarz pulverbeschichtet. Bestellbeispiel: K1042.06 Hinweis: Universelles Befestigungselement zur stabilen Verbindung und Anbindung von Profilen, Flächenelementen oder leichten Regalböden.
Weitere Informationen:
D für Schraube:
M8
BN=für Nut:
8/10
Typ:
B
L=Länge:
90
T=Höhe:
5
A:
45
B=Breite:
45
Gewicht in kg (ERP):
0.1467
Ursprungs-Land:
QU
Ausführung 2:
Typ B
Benennung:
Lasche
RoHS:
true
Material Grundkörper:
Stahl
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.