Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAMMERMUTTER FÜR T-NUT D=M06 STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K1028.0806015
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1028.0806015
EAN/GTIN:
     4059245132942
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hammerkopfmutter
hammerkopfmutter m6
Werkstoff: Stahl. Ausführung: verzinkt. Bestellbeispiel: K1028.0804015 Hinweis: Universelles Befestigungselement. Die Hammermutter wird in die Profilnut eingeschwenkt und kann somit auch in bestehende Systeme nachträglich eingebracht werden. Die Riffelung bricht die Eloxalschicht auf und schafft eine sichere, elektrisch leitfähige Verbindung.
Weitere Informationen:
B:
7,7
H=Höhe:
6
Nutbreite:
8
N:
7,7
Typ:
B
L1:
16
H1:
4,5
Gewicht in kg (ERP):
0.0032
Ursprungs-Land:
CN
Ausführung 1:
für T-Nut
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Hammermutter
RoHS:
true
H2:
1,5
Befestigungsart:
Gewinde
Produkttyp:
Mutter
Oberfläche Grundkörper:
verzinkt
G=Gewinde / für Gewinde:
M6
D=Gewinde:
M6
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,53*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.