Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NUTENSTEIN EINSCHWENKBAR D=M06 B=11,6 STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1026.0806
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1026.0806
EAN/GTIN:
     4059245335749
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nutensteine
Einschwenkbare T-Nuten-Mutter
Einschwenkbare T-Nutenmutter
T-Nuten-Mutter einschwenkbar
Werkstoff: Stahl. Ausführung: verzinkt. Bestellbeispiel: K1026.1004 Hinweis: Der Nutenstein wird in die Profilnut eingeschwenkt und kann somit auch in bestehende Systeme nachträglich eingebracht werden.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0045
Ursprungs-Land:
QU
RoHS:
true
H2:
1
L=Länge:
16
H=Höhe:
4,6
D=Gewinde:
M6
Nutbreite:
8
B=Breite:
11,6
Ausführung 1:
einschwenkbar
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Nutenstein
B1:
7,9
Produkttyp:
für Aluminiumprofil Typ B
Oberfläche Grundkörper:
verzinkt
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,56*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.