Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOHRBUCHSE MIT BUND DIN172, FORM:A, EINSATZSTAHL 1X3X6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K1022.A0100X06
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1022.A0100X06
EAN/GTIN:
     4059245162741
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bundbohrbuchsen
Zylindrische Bundbohrbuchse
Bohrbuchse DIN 172
Bundbohrbuchse DIN 172
Werkstoff: Spezialeinsatzstahl. Ausführung: gehärtet auf 740 ±80 HV 10 und geschliffen. Hinweis: Bei Durchmesser D1 über 15 mm sind die Abstufungen 0,5 mm.
Weitere Informationen:
D2=Außendurchmesser:
3
L1=Länge:
6
L2:
2
T1:
0,01
D3:
6
R:
1
T2:
0,03
D1=Innendurchmesser:
1
D1 Bohrbuchsen print:
von 0,9 bis 1,0
Gewicht in kg (ERP):
0.0050
Ursprungs-Region:
01
Ursprungs-Land:
DE
Ausführung 1:
mit Bund
Material Grundkörper:
Einsatzstahl
Benennung:
Bohrbuchse
Form:
A
RoHS:
true
DIN:
DIN 172
Produkttyp:
kurz
Form-Typ:
Bohrung einseitig gerundet
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.