Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOHRBUCHSE ZYLINDRISCH DIN179, FORM:A, EINSATZSTAHL 2X5X6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1021.A0200X06
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1021.A0200X06
EAN/GTIN:
     4059245156832
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bohrbuchse DIN 179
DIN 179
DIN 179 Bohrbuchse
DIN 179 Positionierbuchse
Werkstoff: Spezialeinsatzstahl. Ausführung: gehärtet auf 740 ±80 HV 10 und geschliffen. Hinweis: Bei Durchmesser D1 über 15 mm sind die Abstufungen 0,5 mm. Zeichnungshinweis: Form A: Bohrung an einem Ende gerundet Form B: Bohrung an beiden Enden gerundet 1) Einführfase oder Zentrieransatz
Weitere Informationen:
D1=Innendurchmesser:
2
T:
0,01
R:
1
D2=Außendurchmesser:
5
L1=Länge:
6
D1 Bohrbuchsen print:
von 1,9 bis 2,6
Gewicht in kg (ERP):
0.0007
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
01
Ausführung 1:
zylindrisch
Material Grundkörper:
Einsatzstahl
Benennung:
Bohrbuchse
RoHS:
true
Form:
A
DIN:
DIN 179
Produkttyp:
kurz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,88*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.