Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOHRBUCHSE ZYLINDRISCH DIN179, FORM:A, EINSATZSTAHL 1,5X4X6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1021.A0150X06
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1021.A0150X06
EAN/GTIN:
     4059245156733
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bohrbuchse DIN 179
DIN 179
DIN 179 Bohrbuchse
DIN 179 Positionierbuchse
Werkstoff: Spezialeinsatzstahl. Ausführung: gehärtet auf 740 ±80 HV 10 und geschliffen. Hinweis: Bei Durchmesser D1 über 15 mm sind die Abstufungen 0,5 mm. Zeichnungshinweis: Form A: Bohrung an einem Ende gerundet Form B: Bohrung an beiden Enden gerundet 1) Einführfase oder Zentrieransatz
Weitere Informationen:
R:
1
D1=Innendurchmesser:
1,5
D2=Außendurchmesser:
4
T:
0,01
L1=Länge:
6
D1 Bohrbuchsen print:
von 1,1 bis 1,8
Gewicht in kg (ERP):
0.0005
Ursprungs-Region:
01
Ursprungs-Land:
DE
Ausführung 1:
zylindrisch
Material Grundkörper:
Einsatzstahl
Benennung:
Bohrbuchse
RoHS:
true
Form:
A
DIN:
DIN 179
Produkttyp:
kurz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.