Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EINBAUSPANNER UNILOCK, FORM:A OHNE VERDREHSICHERUNG, VERGÜTUNGSSTAHL GEHÄRTET UND GESCHLIFFEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1003.138280
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K1003.138280
EAN/GTIN:
     4059245244836
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Spann-Modul
Spannmodul
spannmodul
Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: Funktionsflächen gehärtet und geschliffen. Bestellbeispiel: K1003.138280 Hinweis: Die UNI lock Einbauspanner können in Maschinentische, in Vorrichtungen (Platten, Würfel, Türme usw.) mit oder ohne Überstand in allen Lagen eingebaut werden. Durch den modularen Aufbau kann die Anzahl und der Abstand der Einbauspanner optimal an die Spannaufgabe angepasst werden. Die Einbauspanner sind mit und ohne Verdrehsicherung lieferbar. Die hohen Spannkräfte werden durch das integrierte Federpaket erzeugt (die Einheit ist drucklos gespannt). Der Lösevorgang erfolgt pneumatisch. Mit den UNI lock Spannbolzen in Verbindung mit den Befestigungsschrauben M10, M12, M16 sind folgende Haltekräfte möglich: - Haltekraft (M10) 35.000N - Haltekraft (M12) 50.000N - Haltekraft (M16) 75.000N Lieferumfang: 1 Stk. Spannmodul inkl. 6x Befestigungsschrauben. 6x Schraubenschutzkappen. 2x Luftanschluss O-Ring. 1x Einbau O-Ring. Technische Daten: - Öffnungsdruck: 6bar, geölte Luft - Turbodruck: 6bar - Luftanschluss: G 1/8 - Wiederholgenauigkeit ≤ 0,005 mm
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
3.5600
Ursprungs-Land:
AT
Ausführung 1:
Unilock
Material Grundkörper:
Einsatzstahl
Benennung:
Einbauspanner
RoHS:
true
Form:
A
Oberfläche Grundkörper:
gehärtet und geschliffen
Form-Typ:
ohne Verdrehsicherung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 789,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 789,00*
€ 938,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 765,33*
€ 910,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 749,55*
€ 891,96
pro Stück
ab 250 Stück
€ 725,88*
€ 863,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.