| |
|
| Artikel-Nr.: C7309-K0998.2417 Herst.-Nr.: K0998.2417 EAN/GTIN: 4059245101702 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Kurbel AlSi9Cu3 3.2163. Sicherheits-Zylindergriff Thermoplast PA6 und Stahl. Ausführung: Kurbel Kunststoffpulverbeschichtet, schwarz. Thermoplast schwarz. Stahlteile brüniert. Hinweis: Ähnlich DIN 469. Weitere Informationen: | | H2: | 32 | H=Höhe: | 143 | L=Länge: | 190 | H3: | 19,6 | Gewicht in kg (ERP): | 0.2928 | Ursprungs-Land: | CN | Größe: | 4 | Ausführung 2: | ohne Querbohrung | Material Grundkörper: | Aluminium | Benennung: | Handkurbel | RoHS: | true | SW=Schlüsselweite: | 17 | D: | 34 | D3: | 25 | Ausführung 1: | Innenvierkant | Produkttyp: | Sicherheitsgriff | A=Achsabstand: | 160 | H1=Griffhöhe: | 82 | DIN: | ähnlich DIN 469 | Farbe Komponente: | schwarz | Farbe Grundkörper: | schwarz | Form: | B | Material Komponente: | Thermoplast | Oberfläche Grundkörper: | kunststoffbeschichtet | Form-Typ: | mit Sicherheits-Zylindergriff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kurbel DIN 469, DIN 914, DIN EN ISO 4027, Gewindestift DIN 914, Gewindestift DIN EN ISO 4027, Gewindestift ISO 4027, ISO 4027, Madenschraube DIN 914, Gerätekurbel, Handkurbel, din 914 brüniert, din 469, kipp handkurbel |
| | |
| |