Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PENDELBACKE EINSATZSTAHL, KOMP:WERKZEUGSTAHL, B=125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0988.12515010
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0988.12515010
EAN/GTIN:
     4059245242467
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pendelbacke
Riffelbacken
Schonbacken
Schraubstockbacken
Werkstoff: Grundkörper Einsatzstahl. Spannbacken Werkzeugstahl. Ausführung: Grundkörper brüniert. Spannbacken gehärtet, blank. Bestellbeispiel: K0988.09015010 Hinweis: Pendelbacken werden eingesetzt, um schräge Werkstücke zu spannen. Die Spannbacken des Pendelbackens können um ±4° geschwenkt werden. Der Pendelbacken kann zusätzlich auch als fester Backen verwendet werden. Stabile Ausführung mit 2 Befestigungsschrauben.
Weitere Informationen:
B=Backenbreite:
125
Gewicht in kg (ERP):
8.7700
Ursprungs-Land:
QU
Material Komponente:
Werkzeugstahl
Material Grundkörper:
Einsatzstahl
Benennung:
Pendelbacke
RoHS:
false
Weitere Suchbegriffe: schonbacken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 783,84*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 852,00*
€ 1.013,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 826,44*
€ 983,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 809,40*
€ 963,19
pro Stück
ab 250 Stück
€ 783,84*
€ 932,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.