Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPANNBOLZEN FÜR T-NUT, UNILOCK SYSTEMGRÖßE 80MM D=M12, FORM:A, EINSATZSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0969.114
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0969.114
EAN/GTIN:
     4059245242214
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Positionier-Spannbolzen
Spannbolzen
positionier spannbolzen
Werkstoff: Einsatzstahl. Ausführung: Gehärtet und brüniert. Funktionsflächen geschliffen. Bestellbeispiel: K0969.114 Hinweis: Die UNI lock T-Nutenzentrierspannbolzen eignen sich zum Spannen und Positionieren des Basismoduls mit Doppelhandspannung. T-Nutenzentierspannbolzen werden entsprechend auf dem T-Nuten-Maschinentisch positioniert und befestigt.
Weitere Informationen:
H min.:
14
B=für Nut:
14
D=Gewinde:
M12
Gewicht in kg (ERP):
0.2500
Ursprungs-Land:
AT
D1:
M10
Form:
A
Ausführung 1:
für T-Nut
Material Grundkörper:
Einsatzstahl
Benennung:
Spannbolzen
RoHS:
true
Größe:
SYSTEMGRÖßE 80MM
Ausführung 2:
Unilock
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,93*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,62*
€ 188,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 153,86*
€ 183,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 150,69*
€ 179,32
pro Stück
ab 250 Stück
€ 145,93*
€ 173,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.