Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPANNBOLZEN UNILOCK SYSTEMGRÖßE 80MM, D1=M16, SW=17, FORM:C, EINSATZSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0967.340220516
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K0967.340220516
EAN/GTIN:
     4059245245253
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Positionier-Spannbolzen
Spannbolzen
positionier spannbolzen
Werkstoff: Einsatzstahl. Ausführung: Gehärtet und brüniert. Funktionsflächen geschliffen. Bestellbeispiel: K0967.140160512 Hinweis: Die UNI lock Spannbolzen eignen sich zum Spannen und Positionieren der Werkstücke und Vorrichtungen. Die Spannbolzen werden mit dem Wechselelement verschraubt und auf die verschiedenen Grundmodule adaptiert.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.2043
H:
5
Form:
C
Ausführung 1:
Unilock
Material Grundkörper:
Einsatzstahl
Benennung:
Spannbolzen
Ursprungs-Land:
AT
RoHS:
true
Größe:
SYSTEMGRÖßE 80MM
SW:
17
T:
12,5
D3:
14,2
D2:
18,5
D1:
M16
D=Aufnahme:
22
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,91*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,86*
€ 103,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 84,25*
€ 100,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 82,52*
€ 98,20
pro Stück
ab 250 Stück
€ 79,91*
€ 95,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.